※色見本
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
カーペットタイルNT350S(ケース売り)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
17078206
品番
NT-363S
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)
3.5ループ
防炎性能試験番号
EO 060039
その他
1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります
厚さ(mm)
6.2
色
NT-363S
品番
NT-363S
タイプ
裏面のり付加工
シリーズ
NT350S
寸法(cm)
50×50
材質(バッキング)
PVC+ガラス不織布
接着剤
ベンリダインGT(接着補強)
制電性(KV)
1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
パイル密度
1/10G×10.5ST
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。