※代表画像です

1000-40LS-M 同一キーNo.30E073 TOK アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファ 17078306 1000-40LS-M 同一キーNo.30E073 TOK アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファ 17078306

アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17078306 品番 1000-40LS-M 同一キーNo.30E073 TOK
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質(本体)真鍮 質量(g)152 呼び寸法40 寸法A(mm)6 寸法D(mm)32 寸法B(mm)50 寸法C(mm)21 キー数3 ロックキー式 材質(吊)鉄・クロムメッキ キー番号30E073 TOK

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
受水槽などの蓋に取付け
不動産業

扱いやすさや重さなど安心して使用できる商品だと思います。
同一キーというところも管理しやすくてポイント高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする