※代表画像です
アルファ
アルファの 南京錠・鍵
アルファの 南京錠
アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17078331
品番
1000-45LS 同一キーNo.30E069 TOK
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質(本体)
真鍮
質量(g)
194
呼び寸法
45
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
108.5
寸法C(mm)
31
キー数
3
ロック
キー式
材質(吊)
鉄・クロムメッキ
キー番号
30E069 TOK