※代表画像です
アルファ
アルファの 南京錠・鍵
アルファの 南京錠
アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17078340
品番
1000-50LS 同一キーNo.40E0025 TOK
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質(本体)
真鍮
質量(g)
261
呼び寸法
50
寸法A(mm)
7
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
120.5
寸法C(mm)
33
キー数
3
ロック
キー式
材質(吊)
鉄・クロムメッキ
キー番号
40E0025 TOK