※代表画像です。※色はランダムで出荷します。選べません。

2800-25 十角符号錠 ダイヤル錠(番号固定式) アルファ 17078349 2800-25 十角符号錠 ダイヤル錠(番号固定式) アルファ 17078349

十角符号錠 ダイヤル錠(番号固定式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)25 注文コード17078349 品番2800-25
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

番号固定のキーレスタイプ

仕様0〜9の3桁数字番号固定式 材質吊(鉄・ニッケルメッキ) ボディ(亜鉛ダイカスト) 寸法(mm)A(4.0) B(14.0) C(11.0) D(26.0) 赤・青・黄・緑・黒・茶(ランダムで出荷) サイズ(mm)25
注意
※施錠以外の目的には使用しないでください。
※落下させると故障の原因になりますのでご注意ください。
※番号の指定はできません
※色の指定はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする