※色見本

NT-330S カーペットタイルNT350S(ケース売り) サンゲツ 17078425 NT-330S カーペットタイルNT350S(ケース売り) サンゲツ 17078425 NT-330S カーペットタイルNT350S(ケース売り) サンゲツ 17078425

カーペットタイルNT350S(ケース売り)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) NT-330S 注文コード17078425 品番NT-330S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど29種類から選べます 他の種類を見る
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3.5ループ 防炎性能試験番号EO 060039 その他1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります 厚さ(mm)6.2 NT-330S 品番NT-330S タイプ裏面のり付加工 シリーズNT350S 寸法(cm)50×50 材質(バッキング)PVC+ガラス不織布 接着剤ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17078197
2022-06-22
用途:
リビング、ダイニング床
建設業・工事業

リビング、ダイニングの床のカーペットですが、ヘビーデューティーなものを探してました。
部分的に取り替えが出来るので、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
1人が参考にしています
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする