代表画像
スリーエッチ
ラチェット式蛍光ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
17078577
品番
B-55P
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
小型軽量で操作も簡単です。
用途
貨物の荷締め作業。牽引、固縛作業。
仕様
先端S金具付き
トラスコ品番
808-7378
ベルト幅(mm)
25
使用荷重(kg)
60
ベルト長さ固定側(m)
0.3
調節ベルト長さ(m)
4.6