代表画像
スリーエッチ
スリーエッチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
スリーエッチの 工具差し
スリーエッチの カラビナフック 工具差し
ツールホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17078611
品番
K60
参考基準価格(税別)
¥3,125
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
85gと軽量です。
ベルトに対してスライドも固定も可能です。
用途
腰ベルト取付用。
トラスコ品番
808-7043
材質
アルミ
全長(mm)
113
適合ベルト幅(mm)
50〜60
線径(mm)
カラビナ:10
注意
※人間の搬送や落下防止金具としては使用できません。