瞬間接着剤 ゼリー状 大容量

(129件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20g) 注文コード17078687 品番MZ20
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は549円となります。
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。
多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。
硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。

主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材 用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など 成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル 種類化学反応形接着剤 セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60 引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊) 線膨張係数1.1×10-4 誘電正接0.07(10MC、10℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 危険物の性状非水溶性 ガラス転移点(℃)140 被着材の素材金属 主なワークパーツ 販売区分業務用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※この接着剤は皮膚を瞬間に強力に接着するため、皮膚につかないよう十分に注意してください。
※あやまって指などを接着した場合、無理にはがさず湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがすこと。
※作業にあたって眼に入らないように保護めがねなどを着用すること。眼に入った場合は、すぐに大量の水で洗眼し、医師の手当てを受けること。無理にはがそうとしたり、眼をこすったりは絶対にしないこと。
※幼児や低学年の児童の手に届かないところに保管すること。
※衣服類にしみ込ませると取り除けないので注意すること。布などに多量に付着すると発熱する場合があるのでやけどに注意すること。
※ご使用前に用途が適当であるかどうか確認し、予備テストを行ってからご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 129
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17078687
2026-02-11
用途:
割れた土鍋修復と剥がれた靴底の修復
サービス業

割れてしまった土鍋ふたの取ってを修復しました。
液がゼリー上になっているので、たっぷりと塗ることができました。
接着後は焦らず24時間軽い圧力をかけながら放置しました。
接着は完璧にうまくいき、料理時の高温にも耐え、ビクともしないほどしっかりと接着できました。

また、剥がれてしまった靴底のゴム修復に使用しました。
靴本体と靴底のゴム部分にしっかりと接着させ、12時間ほど放置をして使用したところ、剥がれていた部分がしっかりと接着されており、問題なく靴を再利用することができました。

2026-03-08
用途:
リペア補修の際に重宝しております
ハウスリペアウメザワ 様 (サービス業)

速乾スプレーにて硬化も早く白濁しないのでクリア塗装面にも使用できます。

2025-10-14
用途:
素晴らしい
サービス業

ゼリー状は使いやすい。ちょっとした接着に使えます。金属や堅いプラスチック、木などの接着にも使えます。

2025-10-10
用途:
不規則面の接着
サービス業

凹凸のある面にゼリー状の本品を浸み込ませて、しばらく押し付けておくと、従来の接着剤ではつかなかったようなものも見事に接着してくれる。

2025-09-28
用途:
車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

瞬間接着剤はいつもモノタロウで購入しています。今回初めてゼリー状も買いましたが、接着剤が流れ出してはマズい個所のためにと。ストック用です。

2025-10-14
用途:
補修部品の接着
ピコア 様 (製造業)

大容量・低価格・垂れない・接着力・短納期・お店に買いに行かなくて済む

対象商品:
17078687
2025-07-17
用途:
補修工事でのパテ代わり
建設業・工事業

以前はアルテコジェルを使っていましたが価格が安いこちらに変えましたが全く遜色無く使用出来ます。

2025-05-28
用途:
穴埋め等パテ代用として使用
合同会社ヱビス美術工芸舎 様 (建設業・工事業)

容量・価格に関しては他メーカーのものより安価で助かっています。
使用目的に問題なく使用出来ており定期的に購入しています。
欲を言えば、使用後ノズル先を拭いて直ぐにキャップをはめる様にしていますが直ぐに接着剤が出てくるのでキャップ内部先に溜まりそのうち閉じれなくなることが多いです(他メーカーの物は若干粘度が高い為かノズル先から出てくる量が少ない様に感じます)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
アルミサッシの窓枠に木板を取り付けは可能でしょうか。
回答:
アルミサッシと木版の接着は可能でございます。
しかし、窓枠でのご使用となりますと大きなものであったり、何度も開け閉めすることによる加重によっては
最初は接着できていても使用していくことでとれてしまう心配がございます。
2023-11-07
質問:
接着が剥がれない耐熱温度は何度くらいまでになりますか。
回答:
耐熱温度:約80℃でございます。
2023-11-07
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする