3/22より値下げ!現場を応援

NO.3 貫通柄千枚通し 千吉 17078696 NO.3 貫通柄千枚通し 千吉 17078696

貫通柄千枚通し

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17078696 品番NO.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) 値下げ
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

穴あけ・糸ほどきに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。玄能で叩ける貫通柄です。

全長(mm)175 用途穴開けに。 質量(g)25 柄長さ(mm)90 材質(柄部)木製 針長(mm)85 針径(Φmm)3 材質(針)炭素工具鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17078696
2021-03-09
用途:
けがき
製造業

テンプレートの穴位置を部材に写すために購入したが使用上の問題はありません。購入時に冠が付いていることは認識していなかったが、この冠のおかげで玄能で叩くことができるのも便利です。

対象商品:
17078696
2019-01-17
用途:
紙の穴あけ
製造業

何度かたたいたら、斜めに叩いたわけでもないのに、いきなり柄から針先へ2cmさがったところで曲がりました。

対象商品:
17078696
2017-09-16
用途:
工具在庫
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

対象商品:
40312641
2013-11-19
用途:
防水作業
建設業・工事業

硬さに満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする