メイン画像
スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの ウインチ
スリーエッチの 手動式ウィンチ
ハンドウインチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17078839
品番
HWBK100
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
幅(mm)
239
高さ(mm)
223
奥行(mm)
230
定格荷重(kg)
100
適合ワイヤ径(Φmm)
4
トラスコ品番
595-4753
ブレーキ
爪(手動)式 2WAY
寸法
4×16(ワイヤ巻取量(mm×m))
ハンドル長さ(mm)
(有効最大値)103
ギヤ比
0.1256944444
径(mm)
車輪:16
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。