メイン画像
スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの ウインチ
スリーエッチの ウインチ用オプション品
ハンドウインチ用ワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17078866
品番
TW5
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
抜け止め付ですので装着が簡単です。
適合
端末処理:抜け止め付き
トラスコ品番
601-1344
適合機種
HWBK350
寸法
5×10(ワイヤ径×長さ(mm×m))
構成
素線:6×19
定格荷重(kg)
230
荷重(kg)
けん引時定格:340