メイン画像
スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの ウインチ
スリーエッチの ウインチ用オプション品
ハンドウインチ用ワイヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17078875
品番
TW6
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
抜け止め付ですので装着が簡単です。
適合
端末処理:抜け止め付き
トラスコ品番
601-1323
適合機種
HWBK350
寸法
6×10(ワイヤ径×長さ(mm×m))
構成
素線:6×24
定格荷重(kg)
300
荷重(kg)
けん引時定格:360