メイン画像

PR250BK パイプトロリー スリーエッチ 17078900 PR250BK パイプトロリー スリーエッチ 17078900 PR250BK パイプトロリー スリーエッチ 17078900

パイプトロリー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17078900 品番PR250BK
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

単管に取り付けて荷を搬送することができます。
車輪ロック機構付きですので、任意の場所に止めておけます。
樹脂製車輪の為、静かです。

用途単管に取り付け荷物の搬送 トラスコ品番685-2060 材質スチール・ナイロン 全長(mm)180 定格荷重(t)0.25 適合パイプ径(Φmm)35〜60
注意
※人間の搬送には使用できません。
※屋内仕様です。
※段差や継ぎ目などの走行がある場合は十分に安全を確認の上ご使用ください。
※2台以上で共吊りする場合も荷重は合計250kgになります。
※ロック機構は車輪を動かなくする機構です。パイプの傾きや振動などで動く場合があります。確実に止めたい場合は前後に別の単管クランプを取り付けるか、ロープ等で固定してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
機械の脱着
サービス業

機械の脱着の為に購入したのですが、とても使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする