NANO-1-003 ナノテクブラシ 喜多製作所 17078924

ナノテクブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ワイヤー径(Φmm)0.03
ホルダー径(mm)1
内容量1本注文コード17078924品番NANO-1-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ナノテクブラシはICソケットに組み込まれたコンタクトプローブ等に付着、転移したハンダくずを効果的に取り除く事を主目的としたオリジナルクリーニングアイテムです。
上記の使用方法のほか、切削や穴あけ、研磨、旋盤加工などの際に加工面に生ずるバリ除去や金属製品の錆取りにもご利用可能です。
ブラシは極めて細いステンレスワイヤーを採用し、樹脂ブラシでは実現できない高いかき剥がし効果と細い谷部への入り込み効果を生み出します。
また優れた携帯性で突発的な応急作業にも最適です。

材質SUS全長(mm)181ワイヤー径(Φmm)0.03ホルダー長さ(mm)30ホルダー径(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする