画像準備中

カーエアコンガス漏れ止め剤 134a PAG専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本×50g) 注文コード17078927 品番001035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。
SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。
紫外線による漏れ止め検査が可能です。
あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。
漏れ止め効果は半永久的に持続します。

用途134a PAG専用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量220mL 危険物の性状非水溶性
注意
※閉めすぎるとパッキンが破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする