※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079040
品番
2021616-M2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
貫通穴用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
802-6511
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
45
ピッチ(mm)
0.4
呼び寸法
M2
下穴径(Φmm)
1.6
ねじ長さ(mm)
8
精度
6HX
シャンク径(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.1