PALMERA
PALMERAの スパナ/レンチ
PALMERAの 絶縁スパナ/レンチ
絶縁片口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079177
品番
6MV24
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
用途
1000V絶縁仕様です。
安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。
耐電圧試験済みです。
規格
EN60911(欧州規格)適合品
トラスコ品番
423-5479
厚さ(mm)
8.5
全長(mm)
210
質量(g)
275
二面幅(mm)
24