絶縁片口スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17079195 品番 6MV30
参考基準価格(税別)¥15,390 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途
1000V絶縁仕様です。
安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。
耐電圧試験済みです。
規格EN60911(欧州規格)適合品 トラスコ品番423-5495 厚さ(mm)10 全長(mm)240 質量(g)470 二面幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする