※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PALMERA
PALMERAの スパナ/レンチ
PALMERAの 絶縁スパナ/レンチ
絶縁片口メガネレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079213
品番
2MV9
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
用途
1000V絶縁仕様です。
使いやすい60度オフセット仕様です。
安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。
耐電圧試験済みです。
規格
EN60900(欧州規格)適合品
トラスコ品番
423-5398
厚さ(mm)
6.5
全長(mm)
155
質量(g)
75
二面幅(mm)
9