※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PALMERA
PALMERAの スパナ/レンチ
PALMERAの 絶縁スパナ/レンチ
絶縁片口メガネレンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079222
品番
2MV21
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
用途
1000V絶縁仕様です。
使いやすい60度オフセット仕様です。
安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。
耐電圧試験済みです。
規格
EN60900(欧州規格)適合品
トラスコ品番
423-5363
厚さ(mm)
12
全長(mm)
235
質量(g)
280
二面幅(mm)
21