※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁片口メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17079238 品番 2MV24
参考基準価格(税別)¥11,130 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途
1000V絶縁仕様です。
使いやすい60度オフセット仕様です。
安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。
耐電圧試験済みです。
規格EN60900(欧州規格)適合品 トラスコ品番423-5371 厚さ(mm)13 全長(mm)265 質量(g)350 二面幅(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする