Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の T型ハンドルドライバー
可変Tハンドルトルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17079247
品番
2893V5-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
用途
トルクバリオ[[(R)]]は付属のトルクセッターを使用して、締め付けトルク値を5〜14Nmの範囲に連続的に設定できます。
ハンドル部がマルチコンポーネントのため、滑りにくく、手に快適で、使いやすさに優れます。
6mm軸の交換ブレードです。
ねじを開ける場合は、ねじ締め時より50%増のトルクで開けられます。
EN ISO 6789に従って製造され、±6%以内の精度を維持します。
全長(mm)
56
質量(g)
306
ハンドル長さ(mm)
120
トラスコ品番
492-2280
商品構成
単品
締付トルク(N・m)
5〜14
注意
※強い締め付けトルクを要求されるアッセンブリー作業に威力を発揮します。