※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルトねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M3
M10
M12
M16
M3
M4
M5
M6
M8
全長(mm)
56
100
110
56
63
70
80
90
シャンク径(mm)
3.5
10
12
16
3.5
4.5
6
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079320
品番
2041015-M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
トラスコ品番
802-6616
材質
HSS-E
全長(mm)
56
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
下穴径(Φmm)
2.5
ねじ長さ(mm)
8
精度
6HX
シャンク径(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.7