※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tハンドル六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17079326 品番 334W8020
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途
手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。
ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)8 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 トラスコ品番492-2450 全長(mm)232 材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ 質量(g)145 全幅(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする