※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクスレンチT型ハンドル
Tハンドル・トルクスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17079335
品番
364T30X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
全身焼入です。
クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工。
先端形状
ヘックスローブ
刃先
T30
トラスコ品番
492-2611
全長(mm)
132
質量(g)
63
軸長(mm)
100
全幅(mm)
100
注意
※超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。
自動車整備。