ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの Lクランプ/F型クランプ
標準L型クランプ TG-T型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079344
品番
TGN40T20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
400
アゴの深さ(mm)
200
全長(mm)
510
材質(本体)
スチール
レール(mm)
35×11
質量(kg)
3.41
用途
フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。
トラスコ品番
397-4537
注意
※板金、溶接業