※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGN60T25 標準L型クランプ TG-T型 ベッセイ 17079387 TGN60T25 標準L型クランプ TG-T型 ベッセイ 17079387

標準L型クランプ TG-T型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17079387 品番 TGN60T25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)600 アゴの深さ(mm)250 全長(mm)710 材質(本体)スチール レール(mm)40×11 質量(kg)5.06 用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。 トラスコ品番397-4570
注意
※板金、溶接業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする