※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、難鉄材。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M3
M10
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M3.5
ピッチ(mm)
0.5
1.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
0.6
精度
6HX
6HX
4HX
全長(mm)
56
100
45
50
56
63
70
80
90
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079399
品番
204102-M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、難鉄材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6632
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
56
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
下穴径(Φmm)
2.5
ねじ長さ(mm)
10
精度
6HX
シャンク径(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.7