- エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウ 17079432 - エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウ 17079432 - エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウ 17079432

エアーダスターガン 流量調整付

(175件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17079432 品番-
3月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。

カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
注意
※適正な空気圧力でご使用ください。
※エアーコンプレッサ以外の動力源で使用しないでください。
※適正はエアーホースをご使用ください。
※エアーホースの取付けは確実にしてください。
※破損の原因になる為、落としたりしないようご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 175
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

精米設備のメンテナンスに使用しています。エアー量を先端のノズルで簡単に調整できるので使用部位に合わせた流量が簡単に使えて重宝しています

2025-10-23
用途:
歯科技工用
MC・カワギシデンタル 様

問題なく使用できます。ラバータイプは3年くらいで亀裂入ってダメになりますが
これはメタルなので長持ちしそうで安心です。

1人が参考にしています
2026-01-22
用途:
農作業
農・林・水産業

農作業でエアフィルターの掃除やネギの皮むき等に使っていますが吹き出し力も強く満足です。

2025-10-08
用途:
リピート
建設業・工事業

元々個人で持っているが、会社用としてリピート購入。正直、流量調整機能はどうでもよくエアガンとして機能すればそれが全て。価格が安いので気軽に購入出来る点も〇

2026-01-05
用途:
ノズルの規格が一緒です。

ボタンがイカれてガンだけ買いましたが他の製品からノズルの入れ替えができました。今までのよりボタンも耐久性がありそうです。

2025-09-25
用途:
ミシン設備の清掃に使用

小型で女性にも握りやすく、ノズルの調整も合わせ易かったです。

2025-06-10
用途:
バイク、自動車の整備
TY設計 様 (サービス業)

バイク、自動車の整備でゴミホコリを吹き飛ばす。使用、問題ありません。

1人が参考にしています
2025-09-10
用途:
成形機メンテナンス時

各成形機に設置しております。
安くて丈夫、女性の手にもフィットし使いやすい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
注文コード09926061エアーコイルホースをセットして使用することは可能ですか?
回答:
注文コード09926061エアーコイルホースをセットして使用することは可能です。
2020-12-01
質問:
ノズルねじ径 G(PF)1/8の部分は工具を使えば外せますか?
回答:
ノズルねじ取り外し可能です。
2020-12-01
質問:
常圧用カプラーとの記載ありますが、カプラー接続タイプでしょうか?
回答:
こちらの商品はカプラー接続タイプでございます。
2020-12-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする