330mm エアーダスターガン用ロングノズル モノタロウ 17079484 330mm エアーダスターガン用ロングノズル モノタロウ 17079484 330mm エアーダスターガン用ロングノズル モノタロウ 17079484

エアーダスターガン用ロングノズル

(67件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17079484 品番 330mm
販売価格(税込) ¥757
販売価格(税別)
688
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ノズル長(mm)約330 ノズル口径(Φmm)3.7 ノズルねじ径G(PF)1/8 用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 材質(本体)スチール 流体空気 ノズル外径(Φmm)約5.9
注意
※適正な空気圧力でご使用ください。
※エアーコンプレッサ以外の動力源で使用しないでください。
※破損の原因になる為、落としたりしないようご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
機械清掃
農・林・水産業

不注意でエアーダスターガンのノズルを折ってしまいましたが、無事交換して使用可能になりました。安価なエアーガンだと一体型で交換不可のものもありますが、交換可能品はこのような場合安心ですね。ただ、本体価格からすると価格少し高いかなという気はしますが。

2026-01-12
用途:
機械加工のエアかけ

身近過ぎず 長すぎず
使い勝手がいいです
エア圧の調整もできるのもいいですね

2026-01-05
用途:
ちょっと長いのが欲しかった。

ちょっと長いのが欲しかったけど売っているのはもっと長いのだけでした。バリエーションが多いといいですね。

2025-05-12
用途:
掃除に使用

ノズルの穴径の大きい物が意外と少なく、探していたところ発見。
ある程度の風量がないと掃除がはかどらないので重宝しています。

対象商品:
17079484
2025-03-31
用途:
ノズル折損に因る交換時

今まで使用してた物は補修して騙しだまし使用してましたが、こちらのPB商品は替えノズルの設定があって助かります。何本かストックしておきたい。

2024-12-03
用途:
フォークエンジン内清掃等
PKロジスティックス株式会社 様

以前使用していたものが壊れてしまい購入。
長さが選べるのでいいかなと思います。

2024-10-15
用途:
機械加工工場

エアーガン付きの500mmロングノズルが有ると良いです。

対象商品:
17079484
2024-01-05
用途:
清掃作業に便利
サービス業

今まで届かなかった機器の深部もこの長いノズルのお陰でスッキリホコリを飛ばすことが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
1人が参考にしています
2022-06-24
質問:
ノズルの外径を教えてください。
回答:
ノズルの外径:約5.9mmでございます。
2021-11-17
質問:
この商品に適合するガンを教えてください。
回答:
下記商品が適合致します。

モノタロウ エアーダスターガン 流量調整付
注文コード 17079432 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/1707/9432/
2021-11-17
すべてのFAQを表示する

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする