- エアーダスターガン用ノズル モノタロウ 17079493

- エアーダスターガン用ノズル モノタロウ 17079493
- エアーダスターガン用ノズル モノタロウ 17079493
モノタロウ

エアーダスターガン用ノズル

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード17079493品番-
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)スチール流体空気
注意
※適正な空気圧力でご使用ください。
※エアーコンプレッサ以外の動力源で使用しないでください。
※破損の原因になる為、落としたりしないようご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: エアブロー

単価が安く、先端の孔を自分好みに加工するのに、もったいないと思わなくて済む。Oリングは不要かな?

1が参考にしています
対象商品 : 17079493
2023-08-15
用途: 空気入れに

足踏み式の空気入れを自宅庭の炎天下の苦労は何だった、このエアーダスターガンノズルに交換すればコンプレッサーで一瞬でファミリープールのエアーを充填でき満足しています。。

対象商品 : 17079493
2022-03-04
用途: 切削で出たダスト除去

エアダスターを落とした時、折れてしまったこの部品、
単品で売ってて良かったです。

対象商品 : 17079493
2018-10-25
用途: 機械のメンテナンス清掃

シンプルかつ堅牢な造りで使い勝手が良い。長く使えそうです。

対象商品 : 17079493
2016-07-05
用途: 機械のメンテナンス時

ノズルがなくなってしまい、新しいエアガンを探していたところ、サイズが同じノズルだけ販売されていたので購入しました。経費が削減出来、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17079493
2016-02-01
用途: 清掃作業等
製造業

場所により使いやすく加工して使用しているので、単品売りがあるのはありがたいです。

対象商品 : 17079493
2018-08-31
用途: エアダスターガンのノズル
その他業種

流量調整つきダスターガンのノズルが壊れたのでノズルだけ買い換えました。流量調整はないので調整機能つきもあわせて購入しました。調整機能がない分堅牢そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする