曜日別特売
- エアーダスターガン用ノズル 流量調整付 モノタロウ 17079502

- エアーダスターガン用ノズル 流量調整付 モノタロウ 17079502
- エアーダスターガン用ノズル 流量調整付 モノタロウ 17079502
モノタロウ

エアーダスターガン用ノズル 流量調整付

(12件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード17079502品番-
販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

流量をノズルで調整可能。

ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)黄銅流体空気
注意
※適正な空気圧力でご使用ください。
※エアーコンプレッサ以外の動力源で使用しないでください。
※破損の原因になる為、落としたりしないようご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 弱風圧が必要な時

以前、知人の物を使った時は目的が分からず面倒なものだと思っていた。この度、弱い風圧が必要になりこれは便利だと思うに至りました。

2025-02-13
用途: 便利
建設業・工事業

従来、レバー式エアガンの握り加減で流量を調整していたけど、これを付けると決められた量が吐出出来るので握る、という行為に気を使わなくて済む。便利。

対象商品 : 17079502
2024-07-25
用途: ダスト払いにら

こーいう部品だけ買えるのはありがたいです。ストックをかねて3つ購入しました。

対象商品 : 17079502
2023-09-10
用途: エアブロー
コスモソリューションサービス業

手持ちのエアガンに付けてみました。いままではトリガーの引き加減で強さを調整していましたが、このノズルなら簡単に調整出来るので、作業が捗ります。

1が参考にしています
対象商品 : 17079502
2023-11-18
用途: 埃飛ばしなど

空気が止まるまで絞れたのでほかの用途にも使えそう。

対象商品 : 17079502
2022-05-07
用途: エアーブロー作業
自動車・二輪車・自転車関連業

切削油のエアーブロー時に床への飛散防止に使用しておりますが問題ありません。

対象商品 : 17079502
2021-11-02
用途: 機械のメンテ他
建設業・工事業

エアー工具手前で流量調整にレバーコックを噛ましているので別に必要無いのですが安いなとみていたら手が滑ってしまって購入してしまいました 罪ですな~

対象商品 : 17079502
2021-01-23
用途: 自動車整備時

以前購入したエアガンのノズルが飛んでしまい今回こちらを購入しました。他メーカー製のとかわらず満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
1が参考にしています
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする