2041606-M10 HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルトねじ) ワルター 17079530

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルトねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法M10
全長(mm)100
シャンク径(mm)10
内容量1個注文コード17079530品番2041606-M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様TICNトラスコ品番802-6679材質HSS-E-PM全長(mm)100ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20精度6HXシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする