OAL-L14G-K LEDクランプライト シンプル オーム電機 17079572

 

OAL-L14G-K LEDクランプライト シンプル オーム電機 17079572 OAL-L14G-K LEDクランプライト シンプル オーム電機 17079572

LEDクランプライト シンプル

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17079572 品番OAL-L14G-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アームとセードがスリム設計
角度調整自由
本体台座部にON/OFFスイッチ
机に簡単取り付け
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや、照射面の反射を軽減。学習や読書におすすめ

消費電力(W)約7.5 電源コード(m)約1.8 ブラック 付属品保証書付取扱説明書、専用アダプター 定格DC24V 500mA 本体質量(g)約500 全光束(Lm)約350 クランプ幅(mm)40 アーム長さ(mm)540 照度(Lx)最大1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約46.47 セード寸法(mm)310 色(本体)ブラック 使用場所屋内用 アームシングルアーム 電球の種類LED 調光の可否不可
注意
※付属の専用アタプター以外は使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17079572 OAL-L14G-K 85211718 OAL-LD42AG-K LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機 LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機 1台 3,098 税込3,408 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17079563
2023-05-09
用途:
会社の机で使用です。
金融・保険業

シンプルなデザインで目立たなく、明るさも十分で満足してます。

対象商品:
17079572
2020-11-02
用途:
デスクワーク
KR株式会社 様 (建設業・工事業)

シンプルで、コンパクトです。充分明るく問題なくデスクワーク出来ます。向きも自由自在に変えれますし、どの位置でも安定感あります。

2人が参考にしています
対象商品:
17079563
2020-06-04
用途:
キャンドル制作時
holly'scandle 様 (卸売・小売業)

キャンドル制作時に使用します。手元が明るいのと色味がはっきりするので重宝しています。
作業台に取り付けも簡単で スリムなので圧迫感もらありません。

対象商品:
17079563
2020-04-16
用途:
読書
有限会社おふぃすベガ 様 (サービス業)

パソコンのディスプレイが大きくなり、明るさを足すために導入しました。設置も簡単、明るさも十分です!

対象商品:
17079572
2020-05-16
用途:
ミシンの作業時

明るさは大変満足しています。もう少しクランプの幅が広くできるのとライトのアームが根元から曲げられると良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
17079563
2019-12-21
用途:
デスク事務・作業
その他業種

大変コンパクトで使い勝手もよく、デザインもシンプルで大変気に入っています。

対象商品:
17079563
2020-01-06
用途:
ボール盤のスポット照明用

明るさは抜群ですが、フレキシブル部分が少なく、ねじり方向には動かないので注意が必要です。品質は良くコスパは最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
17079572
2019-07-15
用途:
各種作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

はじめて購入しました、全く問題もなく安価で助かります。それ以上に丁寧な対応、迅速さに驚いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする