LDポリ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 容量(L)30 厚さ(mm)0.025 透明 注文コード17079624 品番LDポリ025E 30L透明
お一人様 64点まで
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は容量・厚さ・色など15種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)30 透明 厚さ(mm)0.025 材質LLDPE 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)500×700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17079606
2020-12-16
用途:
事務所のゴミ箱用
製造業

今まで使っていた20Lの袋から変えてみたら、幅が違っていて、ゴミ箱にセットできなかった。容量が同じなら、幅長さも一緒だと思っていたが、メーカーによって違うらしい。次回からはサイズも確認します。

対象商品:
17079606
2018-02-17
用途:
事務所ゴミ袋
建設業・工事業

事務所や給湯室で使用する分には問題なく、十分満足な品です。安くてありがたいです。

対象商品:
17079606
2017-01-01
用途:
ごみ袋としての使用
その他業種

破れやすいですが、コストパフォーマンスには優れていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17079615
2017-04-10
用途:
ゴミ袋

少ロットで購入して、お試し購入で検討が出来て助かっています。

2016-12-30
用途:
ごみ袋としての使用
その他業種

破れやすいですが、コストパフォーマンスには優れていると思います。

対象商品:
17079606
2016-10-12
用途:
梱包時
その他業種

価格の割に丈夫で十分満足できる品でした!また注文させていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする