曜日別特売
204164-MJ4 HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(MJねじ) ワルター 17079627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(MJねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法MJ4
全長(mm)63
シャンク径(mm)4.5
内容量1個注文コード17079627品番204164-MJ4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-6689材質hSS-E-PM全長(mm)63ピッチ(mm)0.7呼び寸法MJ4下穴径(Φmm)3.4ねじ長さ(mm)13精度4Hシャンク径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする