※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(MJねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
MJ5
MJ10
MJ3
MJ4
MJ5
MJ6
MJ8
全長(mm)
70
100
56
63
70
80
90
シャンク径(mm)
6
10
3.5
4.5
6
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079636
品番
204164-MJ5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6690
材質
hSS-E-PM
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
0.8
呼び寸法
MJ5
下穴径(Φmm)
4.3
ねじ長さ(mm)
16
精度
4H
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.9