※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(止まり穴用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
EGUNC4
EGUNC4
EGUNC6
EGUNC8
全長(mm)
63
63
70
80
シャンク径(mm)
4.5
4.5
6
ねじ長さ(mm)
13
13
16
15
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079767
品番
224069-EGUNC4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-7000
材質
HSS-E
全長(mm)
63
呼び寸法
EGUNC4
下穴径(Φmm)
3.05
山数
40
ねじ長さ(mm)
13
精度
3B
シャンク径(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
3.4