※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(UNJFねじ)(止まり穴用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
UNJF10
UNJF10
UNJF1/4
UNJF3/8
UNJF5/16
全長(mm)
70
70
80
100
90
シャンク径(mm)
6
6
7
10
8
ねじ長さ(mm)
16
16
15
20
18
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079968
品番
2340663-UNJF10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ACN
トラスコ品番
802-7053
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
70
呼び寸法
UNJF10
下穴径(Φmm)
4.15
山数
32
ねじ長さ(mm)
16
精度
3B
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.9