曜日別特売
P-59-175 VVFペンチ ホーザン 17080087

P-59-175 VVFペンチ ホーザン 17080087
P-59-175 VVFペンチ ホーザン 17080087
P-59-175 VVFペンチ ホーザン 17080087
P-59-175 VVFペンチ ホーザン 17080087

VVFペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17080087品番P-59-175
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

VVFケーブル2.0mm×3芯も楽に切断可能なすり合わせ刃タイプ
刃の根元に、バインド線専用の切断刃を設けました。

仕様エラストマーグリップ、カッター付トラスコ品番494-3066質量(g)245切断能力(銅線)Φ2.6mm、(銅より線)5mm2、(VVF)2.0mm×3芯、(鉄バインド線)2.0mm硬度HRC(刃部)58RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※鉄バインド線はバインド線専用の切断刃で切断してください。他の箇所で切断すると刃を損傷します。
※作業時は保護メガネを着用してください。

商品説明動画

P-59-175 VVFペンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17080087
2019-06-13
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

ホーザンのペンチを急いで欲しくて探し求めました。
とても切れ味良くスパット切れます。
更に、VVFケーブルを1mmでも切り取る事ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする