※製品画像
シロキ
シロキの 床/コンクリート/道路用
シロキの 床/コンクリート
ゆかセルフTS-W2000ライトグリーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
17080148
品番
7760312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗り。希釈もほぼ不要の床用塗料です水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
色
ライトグリーン(ツヤなし)
主な用途
コンクリート床
主成分
水溶性1液塗料
使用場所
屋内用
用途
工場・作業場等の床の塗り替えに。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。
トラスコ品番
440-4025
標準塗布量
150〜200g/m
2
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
施工面積(m
2
)
75〜100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※塗装する際は素地の油分を除去してください。
※希釈する場合は清水を使用してください。