A2220766-UNC1/4 HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNCねじ) ワルター 17080485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNCねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.27
呼び寸法UNC1/4
全長(mm)38.1
シャンク径(mm)6.477
内容量1個注文コード17080485品番A2220766-UNC1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ANSI規格タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様TICNトラスコ品番802-7430材質HSS-E-PM全長(mm)38.1ピッチ(mm)1.27呼び寸法UNC1/4下穴径(Φmm)5.1山数20ねじ長さ(mm)16.002精度3Bシャンク径(mm)6.477RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.8514
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする