※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNCねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ピッチ(mm)
0.7938
1.0583
1.27
0.4536
1.5875
0.635
1.4111
0.7938
3.175
1.9538
2.54
2.3091
1.8143
呼び寸法
UNCNo.6
UNCNo.10
UNC1/4
UNCNo.2
UNC3/8
UNCNo.4
UNCNo.5
UNC5/16
UNCNo.6
UNCNo.8
UNC1
UNC1/2
UNC3/4
UNC5/8
UNC7/16
全長(mm)
50.8
34.925
38.1
44.45
49.2125
47.625
33.3375
43.65625
50.8
28.575
130.175
85.725
107.95
96.8375
80.16875
シャンク径(mm)
3.5814
4.9276
6.477
3.5814
9.6774
8.0772
4.2672
20.32
9.3218
14.986
12.192
8.2042
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17080546
品番
A2220766-UNC6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
802-7436
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
50.8
ピッチ(mm)
0.7938
呼び寸法
UNCNo.6
下穴径(Φmm)
2.85
山数
32
ねじ長さ(mm)
13.0048
精度
3B
シャンク径(mm)
3.5814
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.794