※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNCねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ピッチ(mm)
1.8143
1.5875
1.4111
3.175
1.9538
2.54
2.3091
1.8143
全長(mm)
80.16875
49.2125
43.65625
130.175
85.725
107.95
96.8375
80.16875
シャンク径(mm)
8.2042
9.6774
8.0772
20.32
9.3218
14.986
12.192
8.2042
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17080659
品番
A2225766-UNC7/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
802-7455
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
80.16875
ピッチ(mm)
1.8143
呼び寸法
UNC7/16
下穴径(Φmm)
9.4
山数
14
ねじ長さ(mm)
21.9964
精度
3B
シャンク径(mm)
8.2042
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.1468