※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(ANSI規格)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ピッチ(mm)
1.9538
1.0583
1.27
1.5875
0.635
1.4111
0.7938
1.9538
2.54
2.3091
呼び寸法
UNC1/2
UNCNo.10
UNC1/4
UNC3/8
UNCNo.4
UNC5/16
UNCNo.6
UNCNo.8
UNC1/2
UNC3/4
UNC5/8
全長(mm)
110.0074
70.0024
80.01
99.9998
56.007
89.9922
62.992
110.0074
124.9934
シャンク径(mm)
9.3218
4.9276
6.477
9.6774
3.5814
8.0772
4.2672
9.3218
14.986
12.192
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17081596
品番
AEP2226002-UNC1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
THL
トラスコ品番
802-7542
材質
HSS-E
全長(mm)
110.0074
ピッチ(mm)
1.9538
呼び寸法
UNC1/2
下穴径(Φmm)
10.8
山数
13
ねじ長さ(mm)
23.0124
精度
2B
シャンク径(mm)
9.3218
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.985