※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
UNC9/16
UNCNo.10
UNC1/4
UNCNo.6
UNCNo.8
UNC1/2
UNC3/4
UNC3/8
UNC5/16
UNC5/8
UNC7/16
UNC7/8
UNC9/16
全長(mm)
110
70
80
56
63
110
125
100
90
140
シャンク径(mm)
11
6
7
4
4.5
9
14
12
8
18
11
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17082287
品番
E22364-UNC9/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
nid
トラスコ品番
802-7984
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
2.1167
呼び寸法
UNC9/16
下穴径(Φmm)
12.2
山数
12
ねじ長さ(mm)
25
精度
2B
シャンク径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9