※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(Gねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
G3/8
G1
G1.1/2
G1.1/4
G1/2
G1/4
G1/8
G3/4
G3/8
全長(mm)
100
160
190
170
125
100
90
140
シャンク径(mm)
12
25
36
32
16
11
7
20
12
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17082366
品番
E2436406-G3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
仕様
TICN
トラスコ品番
802-6393
全長(mm)
100
呼び寸法
G3/8
下穴径(Φmm)
15.25
山数
19
ねじ長さ(mm)
21
シャンク径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9