※使用例
錦産業
クッション 極 ブラック ネック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17083167
品番
KI-3271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
新設計!
立体設計と優れたクッション性でロングドライブに最適です。
首用・腰用・お尻用を組み合わせればさらに快適!!
タイプ
ネッククッション
色
ブラック
材質
表面:ポリエステン、中身:低反発ウレタン(竹炭練込)
適合サイズ
約27×23cm