マイク付き180度USBカメラ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17087011 品番TC-MC400W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

「TC-MC400W」は画角180度の広角Webカメラです。カメラのほぼ真横まで映せるので、カメラに近い人がフレームから外れやすい小会議スペースでの利用にぴったりです。ワンタッチで画角を切り替えられるため、シチュエーションにあわせた柔軟な使い分けが可能。最適な画角が分からずWebカメラ選びに迷っている方にオススメです
マイク内蔵で別途マイクを用意する必要がありません。メーカー液晶ディスプレイと組み合わせることで狭いスペースでもスッキリ設置が可能です。

付属品固定用ネジ、滑り止めシート、取扱説明書 仕様三脚対応(1/4インチ)、スタンド角度調節:左右回転360°、上下方向:±15° 寸法(mm)幅158×奥行73高さ65 質量(g)220 電源電圧USBバスパワー 対応機種USB 2.0ポート(USB-Aコネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、メーカー製Android STB(Android端末は、メーカー製Android STB「DS-ASTB2」のみ対応) 最大解像度2560×1440 撮影距離(cm)15〜∞ インターフェイスUSB2.0 対応アプリケーションMicrosoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings 画角180°モード:水平約180° 垂直約100°、150モード:水平約150° 垂直約86°、120°モード:水平約120° 垂直約69° カメラ仕様360万画素CMOSセンサー、F値:F2.0、最大フレーム:30fps、対応フォーマット:MJPEG、YUV 内蔵マイク無指向性、フォーカス:固定、集音範囲:首相2m(最大4m)、音声処理:ノイズリダクション、オートゲインコントロール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする